Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETCS1260X25BK
Cod. Produttore
TCS1260X25BK
Cod. EAN
8016692621838

Informazioni di prodotto

  • Serie: TCS
  • Lunghezza bobina: 25 m
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Uso: Isolamento conduttori
  • Protezione: Agenti atmosferici e chimici
  • Colore: Varie per identificazione
  • Caratteristiche: Flessibilità e stabilità
Bobina da 25 metri di guaina termorestringente nera con tasso di contrazione 2:1, ideale per applicazioni a parete media. Progettata per garantire un isolamento elettrico sicuro e resistente, si adatta perfettamente a cavi e connessioni, proteggendoli da agenti esterni e migliorando la durata degli impianti elettrici. La termoretrazione assicura una calzata precisa e duratura, rendendo questa guaina un componente essenziale per lavori di installazione e manutenzione elettrica. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a bobina della serie TCS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Nero

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

1,56 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

25 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

120 mm

diametro interno dopo la retrazione

6 mm

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Bobina guaina termorestringente 25m Ø126mm nero automazione industriale