Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETCS24X200BK
Cod. Produttore
TCS24X200BK
Cod. EAN
8016692621418

Informazioni di prodotto

  • • Lunghezza: 200 m
  • • Diametro interno: 2,4 mm
  • • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • • Rapporto restringimento: 2:1
  • • Protezione: Isolante e antiaggressione
  • • Resistenza: Agenti chimici e atmosferici
  • • Serie: TCS
  • • Caratteristiche: Flessibilità e stabilità
Bobina da 200 metri di tubi termorestringenti a parete media con diametro nominale di 3/32 di pollice. Il materiale garantisce un tasso di contrazione di 2 a 1, assicurando una perfetta aderenza e protezione dei cablaggi elettrici. Ideale per l'isolamento e la protezione di connessioni elettriche, offre resistenza e durata nel tempo grazie alla termoretrazione controllata. La dimensione interna di 2,4 mm consente un'applicazione precisa su cavi di piccolo diametro, rendendo questo prodotto un componente essenziale per lavori di elettricità professionali e di alta qualità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a bobina della serie TCS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Nero

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,35 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

200 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

2,4 mm

diametro interno dopo la retrazione

1,2 mm

diametro nominale in pollici

3/32 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Bobina guaina termorestringente 200m Ø int 2,4mm nero automazione