Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETCS32X200BK
Cod. Produttore
TCS32X200BK
Cod. EAN
8016692621449

Informazioni di prodotto

  • Serie: TCS
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Lunghezza bobina: 200 m
  • Diametro interno: 3,2 mm
  • Protezione: Isolamento elettrico
  • Resistenza: Agenti atmosferici e chimici
  • Caratteristiche: Flessibile e non infiammabile
Bobina da 200 metri di tubi termorestringenti con diametro nominale di 1/8 pollice e tasso di contrazione 2:1, ideale per applicazioni a parete media. Realizzata per garantire un'ottima protezione e isolamento dei componenti elettrici, assicura resistenza e affidabilità in diverse condizioni di utilizzo. Il materiale termorestringente offre una perfetta aderenza e protezione contro umidità, polvere e sollecitazioni meccaniche, rendendolo un prodotto essenziale per lavori di cablaggio e manutenzione elettrica. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a bobina della serie TCS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Nero

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,38 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

200 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

3,2 mm

diametro interno dopo la retrazione

1,6 mm

diametro nominale in pollici

1/8 pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Bobina guaina termorestringente 200m Ø int 3,2mm nero automazione industriale