Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETCS64X100BK
Cod. Produttore
TCS64X100BK
Cod. EAN
8016692621500

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Guaine termorestringenti
  • Lunghezza: 100 metri
  • Diametro interno: 6,4 mm
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Protezione: Isolamento e protezione
  • Resistenza: Agenti atmosferici e chimici
  • Serie: TCS
Bobina da 100 metri di tubo termorestringente a parete media con diametro nominale di 1/4 di pollice e tasso di contrazione 2:1. Progettato per garantire un'ottima protezione e isolamento dei collegamenti elettrici, questo materiale termorestringente si adatta perfettamente a diverse applicazioni, assicurando resistenza e durata nel tempo. Il tubo interno ha un diametro di 6,4 mm, ideale per avvolgere e proteggere cavi e componenti elettrici con precisione e sicurezza. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a bobina della serie TCS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Nero

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,55 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

100 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

6,4 mm

diametro interno dopo la retrazione

3,2 mm

diametro nominale in pollici

1/4 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Bobina guaina termorestringente 100m Ø6,4mm nero automazione