Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETBS24X20BK
Cod. Produttore
TBS24X20BK
Cod. EAN
8016692600734

Informazioni di prodotto

  • Serie: TBS
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Lunghezza: 20 m
  • Diametro interno: 2,4 mm
  • Resistente a: Agenti atmosferici e chimici
  • Flessibilità: Elevata
  • Non infiammabile: Sì
Il tubo termorestringente CETBS24X20BK è progettato per applicazioni a parete sottile con un diametro nominale di 3/32 di pollice. Realizzato con materiale resistente al calore, garantisce un tasso di contrazione 2:1, assicurando una perfetta aderenza e protezione dei collegamenti elettrici. La confezione contiene 20 metri di tubo nero con uno spessore interno di 2,4 mm, ideale per l'isolamento e la protezione di cavi e componenti elettrici, migliorando la sicurezza e la durata degli impianti. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti della serie TBS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,45 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

20 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

2,5 mm

diametro interno dopo la retrazione

1 mm

diametro nominale in pollici

3/32 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Guaine termorestringenti TBS 20m nero Ø2,4mm isolamento elettrico industriale