Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETBS32X10BK
Cod. Produttore
TBS32X10BK
Cod. EAN
8016692600741

Informazioni di prodotto

  • • Lunghezza: 10 m
  • • Diametro interno: 3,2 mm
  • • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • • Rapporto restringimento: 2:1
  • • Protezione: Isolante e resistente agenti chimici
  • • Uso: Connessioni e terminazioni elettriche
  • • Serie: TBS
  • • Caratteristiche: Flessibilità e stabilità prestazioni
Tubetto termorestringente a parete sottile con diametro nominale di 1/8 pollice e tasso di contrazione 2:1. Il prodotto è fornito in confezione da 10 metri e presenta un diametro interno di 3,2 mm. Ideale per l’isolamento e la protezione di connessioni elettriche, garantisce una perfetta aderenza grazie alla sua capacità di restringersi con il calore, assicurando sicurezza e durata nel tempo. La termoretrazione consente di ottenere un rivestimento resistente e affidabile per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti della serie TBS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,45 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

10 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

3 mm

diametro interno dopo la retrazione

1,3 mm

diametro nominale in pollici

1/8 pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Guaine termorestringenti TBS 3,2mm nero 10m automazione industriale