Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETBS48X10BK
Cod. Produttore
TBS48X10BK
Cod. EAN
8016692600758

Informazioni di prodotto

  • Serie: TBS
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Uso: Isolamento conduttori
  • Protezione: Agenti atmosferici e chimici
  • Colore: Varie per identificazione
  • Caratteristiche: Flessibilità e non infiammabile
  • Lunghezza: 10 metri
Tubo termorestringente a parete sottile con diametro nominale di 3/16 di pollice e tasso di contrazione 2:1. Ideale per l’isolamento e la protezione di connessioni elettriche, garantisce una perfetta aderenza e resistenza grazie al materiale termorestringente. Con una lunghezza di 10 metri e un diametro interno di 4,8 mm, assicura versatilità e facilità di applicazione in diversi ambiti elettrici. Prodotto affidabile e di alta qualità per la sicurezza e la durata delle installazioni. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti della serie TBS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,45 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

10 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

4,7 mm

diametro interno dopo la retrazione

2 mm

diametro nominale in pollici

3/16 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Guaina termorestringente TBS 4,8 mm nera 10 m isolamento elettrico