Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETBS64X10BK
Cod. Produttore
TBS64X10BK
Cod. EAN
8016692600765

Informazioni di prodotto

  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Protezione: Isolamento elettrico
  • Resistenza: Agenti atmosferici e chimici
  • Flessibilità: Elevata
  • Non infiammabile: Sì
  • Serie: TBS
  • Lunghezza: 10 metri
Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti della serie TBS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,56 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

10 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

6,5 mm

diametro interno dopo la retrazione

3 mm

diametro nominale in pollici

1/4 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Guaina termorestringente poliolefina 2:1 nero 10m Ø interno 6,5mm isolamento elettrico protezione connessioni