Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETBS95X10BK
Cod. Produttore
TBS95X10BK
Cod. EAN
8016692600772

Informazioni di prodotto

  • Serie: TBS
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Applicazione: Isolamento conduttori
  • Protezione: Agenti atmosferici e chimici
  • Flessibilità: Elevata
  • Non infiammabile: Sì
  • Colore: Varie opzioni
Il tubo termorestringente a parete sottile con diametro nominale di 3/8 di pollice offre un tasso di contrazione 2:1, garantendo una protezione efficace e duratura per i collegamenti elettrici. Disponibile in confezione da 10 metri, è ideale per isolare e proteggere cavi e giunzioni, assicurando resistenza e affidabilità in applicazioni elettriche. La sua struttura flessibile e la capacità di restringersi con il calore lo rendono un componente essenziale per la sicurezza e la manutenzione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti della serie TBS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,56 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

10 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

9,5 mm

diametro interno dopo la retrazione

4,5 mm

diametro nominale in pollici

3/8 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Guaine termorestringenti TBS 9,5mm nero 10m isolamento elettrico industriale