Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETSS48BK
Cod. Produttore
TSS48BK
Cod. EAN
8016692637310

Informazioni di prodotto

  • Tipo: stecca 1,22 m
  • Materiale: poliolefina
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Resistente a fiamma: antiestinguente
  • Protezione: agenti atmosferici
  • Uso: isolamento conduttori
  • Serie: TSS
  • Colori: vari
Stecca termorestringente nera di lunghezza 1,22 metri, con diametro nominale di 3/16 di pollice e tasso di contrazione 2:1. Progettata per applicazioni a parete media, offre una protezione efficace e affidabile per il cablaggio elettrico, garantendo isolamento e resistenza. Ideale per l’isolamento di giunzioni e connessioni elettriche, assicura una perfetta aderenza e durabilità nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a stecche della serie TSS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Nero

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,45 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1,22 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

4,8 mm

diametro interno dopo la retrazione

2,4 mm

diametro nominale in pollici

3/16 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Stecca termorestringente 1,22m Ø interno 4,8mm nero per isolamento elettrico