Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETBS16X20Y/G
Cod. Produttore
TBS16X20Y/G
Cod. EAN
8016692600819

Informazioni di prodotto

  • Serie: TBS
  • Spessore interno: 1,6 mm
  • Lunghezza: 20 m
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Protezione: Isolamento e agenti chimici
  • Colore: Giallo
  • Applicazioni: Connessioni e terminazioni
Guaina termorestringente a parete sottile con diametro nominale di 1/16 di pollice, caratterizzata da un tasso di contrazione 2:1. Progettata per offrire un isolamento elettrico affidabile e una protezione duratura dei cablaggi e delle connessioni. Il materiale termoretraibile garantisce una perfetta aderenza alle superfici, migliorando la resistenza meccanica e la protezione contro l'umidità e gli agenti esterni. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un rivestimento compatto e flessibile, disponibile in confezione da 20 metri con diametro interno di 1,6 mm. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti della serie TBS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Verde-giallo

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,36 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

20 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

1,5 mm

diametro interno dopo la retrazione

0,65 mm

diametro nominale in pollici

1/16 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Guaine termorestringenti TBS 1,6mm 20m protezione elettrica industriale