Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETBS95X10WH
Cod. Produttore
TBS95X10WH
Cod. EAN
8016692817774

Informazioni di prodotto

  • Serie: TBS
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Lunghezza interna: 9,5 m
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Isolamento conduttori: Garantito
  • Protezione da agenti: Atmosferici e chimici
  • Colore: Variegato per identificazione
  • Caratteristiche: Flessibilità e non infiammabilità
Tubo termorestringente a parete media con diametro nominale di 3/8 di pollice e tasso di contrazione 2:1. Prodotto in colore bianco, ideale per protezione e isolamento di connessioni elettriche. Disponibile in confezione da 10 metri, garantisce resistenza e affidabilità per applicazioni elettriche interne. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti della serie TBS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Bianco

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,56 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

10 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

9,5 mm

diametro interno dopo la retrazione

4,5 mm

diametro nominale in pollici

3/8 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Guaine termorestringenti 9,5 mm bianche 10 m isolamento elettrico industriale