Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETBS95X10GY
Cod. Produttore
TBS95X10GY
Cod. EAN
8016692817415

Informazioni di prodotto

  • Serie: TBS
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Lunghezza interna: 9,5 m
  • Confezione: 10 m
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Protezione: Isolamento elettrico
  • Resistenza: Agenti atmosferici e chimici
  • Colore: Identificazione rapida
Tubo termorestringente a parete sottile con diametro nominale di 3/8 di pollice e tasso di contrazione 2:1. Prodotto ideale per la protezione e l’isolamento di connessioni elettriche, garantendo resistenza e affidabilità nel tempo. Disponibile in confezione da 10 metri, offre facilità di utilizzo e adattabilità in diverse applicazioni elettriche. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti della serie TBS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Grigio

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,56 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

10 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

9,5 mm

diametro interno dopo la retrazione

4,5 mm

diametro nominale in pollici

3/8 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Guaine termorestringenti TBS 9,5mm grigio 10m isolamento elettrico industria