Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETSS254BU
Cod. Produttore
TSS254BU
Cod. EAN
8016692638416

Informazioni di prodotto

  • Serie: TSS
  • Lunghezza stecca: 1,22 m
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Protezione: Isola e protegge connessioni
  • Resistente a: Agenti atmosferici e chimici
  • Colore: Varie per identificazione
  • Caratteristiche: Flessibilità e non infiammabile
Stecca termorestringente a parete media con diametro nominale di 1 pollice e tasso di contrazione 2:1. Realizzata per garantire un isolamento efficiente e una protezione affidabile dei collegamenti elettrici, questa stecca è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durata nel tempo. La lunghezza di 1,22 metri consente una copertura versatile, mentre il materiale termorestringente assicura una perfetta aderenza e protezione contro agenti esterni. Progettata per un utilizzo interno, offre una soluzione pratica per migliorare la sicurezza e la qualità degli impianti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a stecche della serie TSS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Blu

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,9 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1,22 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

25,4 mm

diametro interno dopo la retrazione

12,7 mm

diametro nominale in pollici

1 pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Guaina termorestringente stecca 1,22m Ø25,4mm protezione elettrica industriale