Descrizione del prodotto
Stecca termorestringente a parete media con diametro nominale di 3/16 di pollice, caratterizzata da un tasso di contrazione 2:1. La lunghezza della stecca è di 1,22 metri e presenta un diametro interno di 4,8 mm. Questo materiale elettrico è progettato per offrire protezione e isolamento affidabile in applicazioni di termoretrazione, garantendo resistenza e durata nel tempo.
Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a stecche della serie TSS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti.
Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.