Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETBS95X10BU
Cod. Produttore
TBS95X10BU
Cod. EAN
8016692616186

Informazioni di prodotto

  • Serie: TBS
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Lunghezza: 10 metri
  • Diametro interno: 9,5 mm
  • Resistente a: agenti atmosferici e chimici
  • Flessibilità: elevata
  • Non infiammabile: sì
Guaina termorestringente a parete sottile con diametro nominale di 3/8 di pollice e tasso di contrazione 2 a 1. Progettata per offrire una protezione efficace dei collegamenti elettrici, garantisce isolamento e resistenza meccanica in spazi ridotti. Il materiale termorestringente assicura una rapida e sicura applicazione, adattandosi perfettamente alle superfici su cui viene installata. Ideale per utilizzi in impianti elettrici che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Lunghezza totale di 10 metri, colore blu. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti della serie TBS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Blu

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,56 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

10 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

9,5 mm

diametro interno dopo la retrazione

4,5 mm

diametro nominale in pollici

3/8 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Guaine termorestringenti poliolefina 9,5 mm blu 10 m isolamento elettrico industriale