Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETBS24X20RE
Cod. Produttore
TBS24X20RE
Cod. EAN
8016692616285

Informazioni di prodotto

  • Serie: TBS
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Uso: Isolamento conduttori
  • Protezione: Agenti atmosferici e chimici
  • Colore: Varie opzioni per identificazione
  • Caratteristiche: Flessibilità e termoretrazione
  • Resistenza: Non infiammabile e stabile
Il prodotto CETBS24X20RE è una guaina termorestringente a parete sottile con un diametro nominale di 3/32 di pollice. Caratterizzata da un tasso di contrazione di 2:1, questa guaina offre un'ottima protezione e isolamento per applicazioni elettriche, garantendo una perfetta aderenza ai componenti trattati. La sua struttura a parete sottile la rende ideale per operazioni di termoretrazione precise e affidabili, assicurando resistenza e durata nel tempo. Disponibile in confezione da 20 metri, è un materiale elettrico versatile e funzionale per l'isolamento e la protezione di cablaggi e connessioni. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti della serie TBS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Rosso

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,45 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

20 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

2,5 mm

diametro interno dopo la retrazione

1 mm

diametro nominale in pollici

3/32 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Guaine termorestringenti TBS 20m Ø2,4mm rosso per isolamento elettrico