Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETBS64X10GY
Cod. Produttore
TBS64X10GY
Cod. EAN
8016692817392

Informazioni di prodotto

  • Serie: TBS
  • Lunghezza: 10 m
  • Diametro interno: 6,4 mm
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Resistente a: Agenti atmosferici
  • Protezione: Connessioni elettriche
  • Colore: Variegato per identificazione
Il prodotto CETBS64X10GY è un tubo termorestringente a parete sottile con diametro nominale di 1/4 di pollice e tasso di contrazione 2:1. Realizzato per offrire una protezione efficace dei cablaggi elettrici, garantisce un'ottima resistenza e isolamento grazie al materiale termorestringente. La confezione contiene 10 metri di tubo di colore grigio, con un diametro interno di 6,4 mm, ideale per applicazioni di isolamento e protezione in ambito elettrico ed elettronico. Questo tubo assicura una facile installazione e una perfetta aderenza sui cavi, contribuendo a prevenire danni meccanici e migliorare la durata degli impianti. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti della serie TBS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Grigio

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,45 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

10 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

6,4 mm

diametro interno dopo la retrazione

3,2 mm

diametro nominale in pollici

1/4 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Guaine termorestringenti TBS 6,4mm grigio per automazione industriale