Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETBS95X10Y/G
Cod. Produttore
TBS95X10Y/G
Cod. EAN
8016692600864

Informazioni di prodotto

  • Serie: TBS
  • Diametro interno: 9,5 mm
  • Lunghezza: 10 m
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Resistente a: Agenti atmosferici e chimici
  • Uso: Isolamento e protezione cavi
  • Caratteristiche: Flessibile e stabile
Tubo termorestringente a parete sottile con tasso di contrazione 2:1, diametro nominale di 3/8 di pollice e lunghezza di 10 metri. Progettato per garantire un isolamento efficace e una protezione durevole delle connessioni elettriche, questo tubo offre una facile applicazione grazie alla sua struttura flessibile e resistente al calore. Ideale per utilizzi in ambito elettrico, assicura una perfetta aderenza ai componenti, migliorando la sicurezza e la durata degli impianti. Il colore giallo con striscia verde facilita l’identificazione e l’organizzazione dei cablaggi. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti della serie TBS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Verde-giallo

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,56 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

10 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

9,5 mm

diametro interno dopo la retrazione

4,5 mm

diametro nominale in pollici

3/8 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Guaina termorestringente TBS 9,5mm gialla 10m isolamento elettrico