Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETSS95Y/G
Cod. Produttore
TSS95Y/G
Cod. EAN
8016692638157

Informazioni di prodotto

  • Dimensione: 9,5 mm
  • Lunghezza stecca: 1,22 m
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Protezione: Isolamento elettrico
  • Resistenza: Agenti chimici e atmosferici
  • Serie: TSS
  • Caratteristiche: Flessibilità e non infiammabile
Stecca termorestringente da 1,22 metri con diametro interno di 9,5 mm, progettata per applicazioni a parete media. Realizzata con materiale di alta qualità, garantisce un tasso di contrazione 2:1 per una perfetta protezione e isolamento dei componenti elettrici. Ideale per l'isolamento e la protezione di cavi e giunzioni, assicura resistenza e durata nel tempo anche in ambienti impegnativi. Il prodotto offre facilità di installazione e affidabilità, contribuendo a mantenere la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a stecche della serie TSS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Verde-giallo

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,6 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1,22 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

9,5 mm

diametro interno dopo la retrazione

4,75 mm

diametro nominale in pollici

3/8 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Guaine termorestringenti stecca 1,22m Ø9,5mm isolamento elettrico industriale