Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETSS254Y/G
Cod. Produttore
TSS254Y/G
Cod. EAN
8016692638218

Informazioni di prodotto

  • Dimensione stecca: 1,22 m
  • Diametro interno: 25,4 mm
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Protezione: Isolamento elettrico
  • Resistenza: Agenti atmosferici e chimici
  • Caratteristiche: Flessibilità e non infiammabilità
  • Serie: TSS
Stecca termorestringente a parete media con diametro nominale di 1 pollice e tasso di contrazione 2 a 1. Realizzata per offrire un'ottima protezione e isolamento dei collegamenti elettrici, garantisce resistenza e affidabilità in applicazioni elettriche. La lunghezza di 1,22 metri e il diametro interno di 25,4 mm la rendono ideale per coprire e proteggere cavi e giunzioni, assicurando un isolamento duraturo e sicuro. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a stecche della serie TSS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Verde-giallo

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,9 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1,22 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

25,4 mm

diametro interno dopo la retrazione

12,7 mm

diametro nominale in pollici

1 pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Guaine termorestringenti stecca 1,22m Ø25,4mm isolamento elettrico industriale