Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETSS32Y/G
Cod. Produttore
TSS32Y/G
Cod. EAN
8016692638096

Informazioni di prodotto

  • Dimensione: 3,2 mm
  • Lunghezza stecca: 1,22 m
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Protezione: Isolante e anti-corrosione
  • Resistenza: Non infiammabile
  • Applicazione: Connessioni elettriche
  • Serie: TSS
Stecca termorestringente a parete media con diametro nominale di 1/8 pollice e tasso di contrazione 2:1. Progettata per offrire un isolamento efficace e protezione affidabile, presenta uno spessore interno di 3,2 mm che garantisce resistenza e durabilità. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una protezione sicura dei collegamenti e dei componenti. Lunghezza della stecca 1,22 metri, colore verde, adatta per utilizzi professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a stecche della serie TSS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Verde-giallo

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,38 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1,22 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

3,2 mm

diametro interno dopo la retrazione

1,6 mm

diametro nominale in pollici

1/8 pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Guaina termorestringente stecca 1,22 m Ø int 3,2 mm isolamento elettrico industriale