Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETBS64X10WH
Cod. Produttore
TBS64X10WH
Cod. EAN
8016692817750

Informazioni di prodotto

  • Serie: TBS
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Lunghezza: 6,4 m
  • Applicazione: Isolamento conduttori
  • Protezione: Agenti atmosferici e chimici
  • Caratteristiche: Flessibilità e stabilità
  • Colore: Varie per identificazione
Tubo termorestringente bianco con diametro nominale di 1/4 di pollice, caratterizzato da un tasso di contrazione 2:1. Prodotto ideale per applicazioni a parete media, garantisce un'efficace protezione e isolamento delle connessioni elettriche. Disponibile in confezione da 10 metri, offre facilità di utilizzo e adattabilità grazie alla termoretrazione, assicurando resistenza e durabilità nelle installazioni elettriche. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti della serie TBS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Bianco

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,55 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

10 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

6,4 mm

diametro interno dopo la retrazione

3,2 mm

diametro nominale in pollici

1/4 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Guaine termorestringenti TBS 10m Ø6,4mm bianco automazione industriale