Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETBS48X10GY
Cod. Produttore
TBS48X10GY
Cod. EAN
8016692817378

Informazioni di prodotto

  • Serie: TBS
  • Lunghezza: 10 metri
  • Diametro interno: 4,8 mm
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Materiale: poliolefina antiestinguente
  • Resistente a: agenti atmosferici e chimici
  • Caratteristiche: flessibile e non infiammabile
  • Colore: variegato per identificazione
Termorestringente a parete sottile con diametro nominale di 3/16 di pollice e tasso di contrazione 2:1, ideale per protezione e isolamento di connessioni elettriche. Il prodotto è fornito in confezione da 10 metri di tubicino termorestringente interno di 4,8 mm, garantendo un'ottima resistenza e adattabilità per applicazioni elettriche precise e sicure. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti della serie TBS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Grigio

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,45 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

10 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

4,7 mm

diametro interno dopo la retrazione

2 mm

diametro nominale in pollici

3/16 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Guaine termorestringenti TBS 4,8 mm 10 m protezione elettrica industriale