Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETSS48Y/G
Cod. Produttore
TSS48Y/G
Cod. EAN
8016692638119

Informazioni di prodotto

  • Serie: TSS
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Diametro interno: 4,8 mm
  • Lunghezza stecca: 1,22 m
  • Resistente ad agenti chimici
  • Isolamento elettrico sicuro
  • Colore per identificazione
Stecca termorestringente a parete media con diametro nominale di 3/16 di pollice e tasso di contrazione 2:1. Realizzata per offrire un isolamento affidabile, garantisce protezione e resistenza in applicazioni elettriche. La lunghezza di 1,22 metri e il diametro interno di 4,8 mm la rendono ideale per coprire e proteggere connessioni elettriche, assicurando durata e sicurezza nell’uso. Il materiale termorestringente si adatta perfettamente alle superfici, migliorando la tenuta e prevenendo infiltrazioni di umidità e agenti esterni. Disponibile nel colore verde, combina funzionalità e qualità per applicazioni professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a stecche della serie TSS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Verde-giallo

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,45 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1,22 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

4,8 mm

diametro interno dopo la retrazione

2,4 mm

diametro nominale in pollici

3/16 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Guaine termorestringenti stecca 1,22m Ø interno 4,8mm isolamento elettrico industriale