Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETBS254X5Y/G
Cod. Produttore
TBS254X5Y/G
Cod. EAN
8016692600895

Informazioni di prodotto

  • Serie: TBS
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Diametro interno: 25,4 mm
  • Lunghezza: 5 metri
  • Protezione: Isolamento e protezione
  • Resistente a: Agenti atmosferici e chimici
  • Colore: Giallo
Minibox da 5 metri di tubazione termorestringente a parete sottile con diametro nominale di 1 pollice e tasso di contrazione 2:1. Progettata per garantire un isolamento efficace e una protezione duratura dei collegamenti elettrici, questa tubazione interna offre resistenza e facilità di applicazione. Il materiale termorestringente si adatta perfettamente alle superfici, assicurando una tenuta affidabile e protezione contro umidità e agenti esterni. Ideale per l'uso in impianti elettrici che richiedono sicurezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti della serie TBS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Verde-giallo

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,9 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

5 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

22 mm

diametro interno dopo la retrazione

12,5 mm

diametro nominale in pollici

1 pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Guaine termorestringenti poliolefina 5m Ø25,4mm isolamento elettrico industriale