Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETSS190Y/G
Cod. Produttore
TSS190Y/G
Cod. EAN
8016692638195

Informazioni di prodotto

  • Dimensione interna: 19,0 mm
  • Lunghezza stecca: 1,22 m
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Protezione: Isolamento e protezione
  • Resistenza: Agenti atmosferici e chimici
  • Serie: TSS
  • Caratteristiche: Flessibile e non infiammabile
Stecca termorestringente a parete media con diametro nominale di 3/4 di pollice e tasso di contrazione 2 a 1. Progettata per offrire un isolamento affidabile e protezione delle connessioni elettriche, questa stecca da 1,22 metri presenta un diametro interno di 19 millimetri, ideale per applicazioni che richiedono resistenza e sicurezza nel settore elettrico. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce una termoretrazione efficace per una perfetta sigillatura e protezione contro agenti esterni. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a stecche della serie TSS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Verde-giallo

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,8 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1,22 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

19 mm

diametro interno dopo la retrazione

8,5 mm

diametro nominale in pollici

3/4 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Guaine termorestringenti stecca 1,22m Ø19mm isolamento elettrico industriale