Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETBS48X10WH
Cod. Produttore
TBS48X10WH
Cod. EAN
8016692817736

Informazioni di prodotto

  • Serie: TBS
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Lunghezza: 4,8 m
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Uso: Isolamento elettrico
  • Protezione: Agenti atmosferici e chimici
  • Flessibilità: Elevata
Il tubo termorestringente a parete media con diametro nominale di 3/16 di pollice offre un tasso di contrazione 2:1, garantendo un’eccellente protezione e isolamento delle connessioni elettriche. Proposto in confezione da 10 metri, è ideale per applicazioni di termoretrazione che richiedono resistenza e affidabilità. La sua struttura permette un’installazione semplice e sicura, assicurando isolamento termico e meccanico ottimale per cavi e componenti elettrici. Questo prodotto è particolarmente indicato per utilizzi in ambito elettrico dove è necessaria una protezione duratura e performante. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti della serie TBS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Bianco

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,45 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

10 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

4,7 mm

diametro interno dopo la retrazione

2 mm

diametro nominale in pollici

3/16 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Guaine termorestringenti TBS 4,8 mm 10 m bianco automazione