Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETSS380Y/G
Cod. Produttore
TSS380Y/G
Cod. EAN
8016692638249

Informazioni di prodotto

  • Dimensione: 38,0 mm
  • Lunghezza stecca: 1,22 m
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Protezione: Isolamento elettrico
  • Resistenza: Agenti atmosferici e chimici
  • Serie: TSS
  • Caratteristiche: Flessibilità e non infiammabilità
Stecca termorestringente a parete media con diametro nominale di 1 1/2 pollice, caratterizzata da un tasso di contrazione 2:1. Progettata per offrire protezione e isolamento in applicazioni elettriche, garantisce una copertura efficace con un diametro interno di 38,0 mm. La lunghezza di 1,22 metri consente un utilizzo versatile in diversi impianti, assicurando resistenza e affidabilità nel tempo. Adatta per l'isolamento termico e la protezione dei collegamenti elettrici, questa stecca termorestringente è un componente essenziale per garantire sicurezza e durata nelle installazioni. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a stecche della serie TSS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Verde-giallo

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

1 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1,22 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

38 mm

diametro interno dopo la retrazione

19 mm

diametro nominale in pollici

1 1/2 pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Guaina termorestringente stecca Ø38 mm 1,22 m isolamento elettrico industriale