Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETBS24X20WH
Cod. Produttore
TBS24X20WH
Cod. EAN
8016692817699

Informazioni di prodotto

  • Serie: TBS
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Lunghezza: 20 m
  • Diametro interno: 2,4 mm
  • Resistenza: Agenti atmosferici e chimici
  • Applicazione: Isolamento conduttori
  • Caratteristica: Non infiammabile
MINIBOX da 20 metri di tubetto termorestringente interno con diametro nominale di 3/32 di pollice e tasso di contrazione 2:1, ideale per applicazioni a parete media. Realizzato per garantire un isolamento elettrico sicuro e resistente, è adatto per proteggere e isolare connessioni elettriche in modo efficace. La termoretrazione consente una perfetta aderenza anche su superfici irregolari, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti della serie TBS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Bianco

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,35 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

20 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

2,4 mm

diametro interno dopo la retrazione

1,2 mm

diametro nominale in pollici

3/32 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Guaine termorestringenti TBS 20m Ø2,4mm bianco automazione