Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETBS254X5GY
Cod. Produttore
TBS254X5GY
Cod. EAN
8016692817477

Informazioni di prodotto

  • Serie: TBS
  • Materiale: Poliolefina
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Lunghezza guaina: 5 m
  • Diametro interno: 25,4 mm
  • Resistenza al fuoco: Antiestinguente
  • Protezione: Agenti atmosferici e chimici
  • Colore: Vari
Il prodotto CETBS254X5GY è una guaina termorestringente a parete sottile con diametro nominale di 1 pollice e tasso di contrazione 2:1. Realizzata per garantire un isolamento elettrico efficace, questa guaina è ideale per proteggere e isolare collegamenti elettrici, offrendo resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni. La sua struttura sottile consente una facile applicazione anche in spazi ridotti, mentre la termoretrazione assicura una perfetta aderenza ai cavi, migliorando la sicurezza e la durata dell’impianto elettrico. Disponibile in rotoli da 5 metri, è adatta per utilizzi professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti della serie TBS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Grigio

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,9 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

5 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

25,4 mm

diametro interno dopo la retrazione

12,7 mm

diametro nominale in pollici

1 pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Guaine termorestringenti TBS 5m Ø25,4mm grigio automazione industriale