Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETSS380GY
Cod. Produttore
TSS380GY
Cod. EAN
8016692637853

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Stecca termorestringente
  • Lunghezza: 1,22 m
  • Diametro interno: 38,0 mm
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Resistenza: Agenti atmosferici e chimici
  • Serie: TSS
  • Proprietà: Non infiammabile e flessibile
Stecca termorestringente a parete media con diametro nominale di 1 1/2 pollice e tasso di contrazione 2 a 1. Realizzata per garantire un isolamento efficace e una protezione affidabile dei collegamenti elettrici, questa guaina termoretratta offre resistenza e durata nel tempo. La lunghezza di 1,22 metri permette un’applicazione versatile in ambito elettrico, assicurando una copertura ottimale e una perfetta adesione alle superfici da isolare. Ideale per utilizzi che richiedono materiali di alta qualità e prestazioni costanti. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a stecche della serie TSS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Grigio

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

1 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1,22 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

38 mm

diametro interno dopo la retrazione

19 mm

diametro nominale in pollici

1 1/2 pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Stecca termorestringente Ø38 mm grigio per automazione industriale