Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETSS24GY
Cod. Produttore
TSS24GY
Cod. EAN
8016692639079

Informazioni di prodotto

  • Serie: TSS
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Lunghezza stecca: 1,22 m
  • Diametro interno: 2,4 mm
  • Isolamento conduttori: Sì
  • Protezione agenti atmosferici: Sì
  • Resistente a agenti chimici: Sì
Stecca termorestringente di colore grigio con lunghezza di 1,22 metri e diametro nominale di 3/32 di pollice. Progettata per applicazioni a parete media, offre un tasso di contrazione 2:1 che garantisce un'ottima protezione e isolamento dei collegamenti elettrici. Ideale per l'uso interno, assicura resistenza e affidabilità nel tempo, facilitando l'installazione e la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a stecche della serie TSS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Grigio

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,35 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1,22 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

2,4 mm

diametro interno dopo la retrazione

1,2 mm

diametro nominale in pollici

3/32 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Stecca termorestringente 1,22 m Ø int 2,4 mm grigio isolamento elettrico industriale