Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETBS16X20GY
Cod. Produttore
TBS16X20GY
Cod. EAN
8016692817316

Informazioni di prodotto

  • Serie: TBS
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Lunghezza: 20 metri
  • Diametro interno: 1,6 mm
  • Protezione: Isolamento elettrico
  • Resistenza: Agenti atmosferici e chimici
  • Colore: Varie per identificazione
Il tubo termorestringente a parete sottile CETBS16X20GY è progettato per offrire una protezione affidabile e duratura nei collegamenti elettrici. Con un diametro nominale di 1/16 di pollice e un tasso di contrazione 2:1, garantisce un adattamento preciso e sicuro su cavi e componenti. Realizzato in materiale resistente, assicura isolamento efficace contro umidità, polvere e agenti esterni. La finitura di colore grigio conferisce un aspetto professionale e discreto, ideale per applicazioni elettriche che richiedono qualità e performance elevate. Disponibile in confezione da 20 metri, è una soluzione versatile per la protezione e l'isolamento termico di cablaggi e giunzioni elettriche. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti della serie TBS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Grigio

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,36 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

20 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

1,5 mm

diametro interno dopo la retrazione

0,65 mm

diametro nominale in pollici

1/16 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Guaine termorestringenti TBS 20m Ø1,6mm grigio per isolamento elettrico