Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETBS24X20GY
Cod. Produttore
TBS24X20GY
Cod. EAN
8016692817330

Informazioni di prodotto

  • Serie: TBS
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Lunghezza: 20 metri
  • Diametro interno: 2,4 mm
  • Resistente a: Agenti atmosferici e chimici
  • Flessibilità: Alta
  • Non infiammabile: Sì
Guaina termorestringente a parete sottile con diametro nominale di 3/32 di pollice e tasso di contrazione 2:1. Realizzata per offrire un isolamento elettrico efficace e protezione affidabile dei collegamenti, questa guaina garantisce una facile applicazione e una perfetta aderenza anche su superfici irregolari. Il materiale termorestringente consente di ridurre il volume e sigillare i componenti, assicurando resistenza meccanica e protezione contro umidità e agenti esterni. Ideale per utilizzi in ambito elettrico dove è richiesta una soluzione compatta e performante. Lunghezza totale di 20 metri. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti della serie TBS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Grigio

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,45 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

20 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

2,5 mm

diametro interno dopo la retrazione

1 mm

diametro nominale in pollici

3/32 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Guaine termorestringenti TBS 20m Ø int 2,4mm grigio isolamento elettrico industriale