Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETSS190YE
Cod. Produttore
TSS190YE
Cod. EAN
8016692638799

Informazioni di prodotto

  • Serie: TSS
  • Rapporto restringimento: 2÷1
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Lunghezza stecca: 1,22 m
  • Diametro interno: 19,0 mm
  • Protezione: Isolamento elettrico
  • Resistenza: Agenti atmosferici e chimici
  • Caratteristiche: Flessibilità e non infiammabilità
Stecca termorestringente di colore giallo con lunghezza di 1,22 metri e diametro nominale di 3/4 di pollice. Progettata per applicazioni a parete media, garantisce un tasso di contrazione 2:1 per un isolamento sicuro e duraturo. Ideale per proteggere connessioni elettriche grazie alla sua capacità di adattarsi perfettamente ai componenti, assicurando resistenza e affidabilità nelle installazioni elettriche. La termoretrazione facilita l’applicazione, offrendo una soluzione versatile per la protezione e l’isolamento dei cavi. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a stecche della serie TSS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Giallo

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,8 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1,22 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

19 mm

diametro interno dopo la retrazione

9,5 mm

diametro nominale in pollici

3/4 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Stecca termorestringente 1,22m Ø19mm gialla automazione industriale