Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETCS254X50Y/G
Cod. Produttore
TCS254X50Y/G
Cod. EAN
8016692623481

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Bobina termorestringente
  • Lunghezza: 50 metri
  • Diametro interno: 25,4 mm
  • Colore: Verde
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Protezione: Resistente agenti chimici
  • Serie: TCS
Bobina di tubazione termorestringente a parete media con diametro nominale di 1 pollice e tasso di contrazione 2:1. Il prodotto è di colore verde con interno di 25,4 mm e lunghezza di 50 metri, ideale per protezione e isolamento di cablaggi elettrici garantendo resistenza e durata nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a bobina della serie TCS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Verde-giallo

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,9 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

50 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

25,4 mm

diametro interno dopo la retrazione

12,7 mm

diametro nominale in pollici

1 pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Bobina guaina termorestringente 50m Ø25,4mm verde/giallo isolamento elettrico