Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETCS381X50BR
Cod. Produttore
TCS381X50BR
Cod. EAN
8016692818443

Informazioni di prodotto

  • Serie: TCS
  • Lunghezza bobina: 50 m
  • Diametro interno: 38,1 mm
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Resistente a: agenti atmosferici e chimici
  • Flessibilità: Elevata
  • Non infiammabile: Sì
Bobina da 50 metri di guaina termorestringente a parete media con diametro nominale di 38,1 mm (1 1/2 pollice) e tasso di contrazione 2:1. Ideale per isolamento e protezione di cavi elettrici, garantisce una copertura resistente e aderente grazie alla termoretrazione, migliorando la sicurezza e la durata delle connessioni elettriche. La guaina è di colore marrone, adatta per applicazioni professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a bobina della serie TCS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Marrone

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

1 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

50 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

38,1 mm

diametro interno dopo la retrazione

19 mm

diametro nominale in pollici

1 1/2 pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Bobina guaina termorestringente 50m Ø38,1mm isolamento elettrico industriale