Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETCS320X50BK
Cod. Produttore
TCS320X50BK
Cod. EAN
8016692621685

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Guaine termorestringenti
  • Lunghezza bobina: 50 m
  • Diametro interno: 32,0 mm
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Protezione: Contro agenti chimici e atmosferici
  • Caratteristiche: Flessibilità e stabilità
  • Serie: TCS
Bobina da 50 metri di tubetto termorestringente a parete media con diametro nominale di 1 1/4 pollice e tasso di contrazione 2:1. Progettato per garantire un isolamento sicuro e duraturo di cavi e giunzioni elettriche, questo prodotto offre protezione contro l'umidità e gli agenti esterni. Il materiale termorestringente si adatta perfettamente alle superfici, assicurando una tenuta ottimale e una facile applicazione tramite riscaldamento. Ideale per utilizzi in ambito elettrico dove è richiesta affidabilità e resistenza. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a bobina della serie TCS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Nero

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,95 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

50 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

32 mm

diametro interno dopo la retrazione

16 mm

diametro nominale in pollici

1 1/4 pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Bobina guaina termorestringente 50m Ø32mm isolamento elettrico industriale nero