Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETCS254X50WH
Cod. Produttore
TCS254X50WH
Cod. EAN
8016692623214

Informazioni di prodotto

  • Serie: TCS
  • Lunghezza bobina: 50 m
  • Diametro interno: 25,4 mm
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Protezione: Isolamento e protezione
  • Resistenza: Agenti atmosferici e chimici
  • Caratteristiche: Flessibilità e stabilità
Bobina da 50 metri di tubo termorestringente a parete media con diametro nominale di 1 pollice e tasso di contrazione 2 a 1. Questo materiale elettrico è ideale per l’isolamento e la protezione di giunzioni e connessioni elettriche, garantendo resistenza e affidabilità grazie alla termoretrazione. La sua struttura consente un’applicazione semplice e sicura in impianti elettrici, assicurando una perfetta aderenza anche su superfici irregolari. Progettato per offrire durabilità e protezione contro agenti esterni, è un componente essenziale per lavori di cablaggio professionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a bobina della serie TCS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Bianco

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,9 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

50 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

25,4 mm

diametro interno dopo la retrazione

12,7 mm

diametro nominale in pollici

1 pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Bobina guaina termorestringente 50m Ø25,4mm bianco automazione industriale