Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETCS1016X25BK
Cod. Produttore
TCS1016X25BK
Cod. EAN
8016692621807

Informazioni di prodotto

  • Serie: TCS
  • Materiale: Poliolefina
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Lunghezza bobina: 25 m
  • Resistente a fiamma: Antiestinguente
  • Protezione: Agenti chimici e atmosferici
  • Applicazione: Isolamento conduttori
  • Colore: Varie tonalità
Bobina da 25 metri di tubo termorestringente a parete media con diametro nominale di 4 pollici e tasso di contrazione 2:1. Il materiale termorestringente offre protezione e isolamento affidabile per applicazioni elettriche, garantendo una perfetta aderenza su cavi e componenti grazie alla sua capacità di restringersi al calore. Ideale per proteggere giunzioni e connessioni elettriche da agenti esterni e usura, assicurando durata e sicurezza negli impianti. Colore nero per una finitura discreta e professionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a bobina della serie TCS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Nero

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

1,46 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

25 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

101,6 mm

diametro interno dopo la retrazione

50,8 mm

diametro nominale in pollici

4 pollici

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Bobina guaina termorestringente 25m diam. 101,6mm nero isolamento elettrico industriale