Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETCS508X25BK
Cod. Produttore
TCS508X25BK
Cod. EAN
8016692621746

Informazioni di prodotto

  • Serie: TCS
  • Lunghezza bobina: 25 m
  • Diametro interno: 50,8 mm
  • Materiale: Poliolefina antistinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Protezione: Isolamento elettrico
  • Resistente a: Agenti atmosferici e chimici
  • Caratteristiche: Flessibile e stabile
Bobina da 25 metri di tubolare termorestringente a parete media con diametro nominale di 2 pollici e tasso di contrazione 2:1. Progettato per garantire un isolamento elettrico affidabile e una protezione ottimale dei cavi, questo tubolare termorestringente si adatta facilmente grazie alla sua capacità di restringersi fino a metà della dimensione originale. Il materiale resistente assicura durabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche, offrendo una soluzione efficace per la protezione e il fissaggio dei cablaggi. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a bobina della serie TCS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Nero

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

1 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

25 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

50,8 mm

diametro interno dopo la retrazione

25,4 mm

diametro nominale in pollici

2 pollici

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Guaina termorestringente bobina 25m Ø50,8 mm nera isolamento elettrico industriale