Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETCS508X25Y/G
Cod. Produttore
TCS508X25Y/G
Cod. EAN
8016692623276

Informazioni di prodotto

  • • Lunghezza: 25 m
  • • Diametro interno: 50,8 mm
  • • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • • Rapporto restringimento: 2:1
  • • Protezione: Isolamento elettrico
  • • Resistenza: Agenti atmosferici e chimici
  • • Colore: Verde
  • • Serie: TCS
Bobina di tubi termorestringenti a parete media con diametro nominale di 2 pollici, caratterizzata da un tasso di contrazione 2:1. Questo materiale elettrico garantisce un isolamento affidabile e una protezione efficace per cavi e giunzioni, grazie alla sua capacità di restringersi con il calore adattandosi perfettamente alle superfici. Il prodotto, di colore verde, ha una lunghezza di 25 metri e un diametro interno di 50,8 mm, ideale per applicazioni di protezione elettrica e meccanica in diversi contesti industriali e civili. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a bobina della serie TCS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Verde-giallo

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

1 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

25 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

50,8 mm

diametro interno dopo la retrazione

25,7 mm

diametro nominale in pollici

2 pollici

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Bobina guaina termorestringente 25m Ø50,8mm verde/giallo automazione