Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETCS16X200GY
Cod. Produttore
TCS16X200GY
Cod. EAN
8016692817859

Informazioni di prodotto

  • Tipo: guaina termorestringente
  • Lunghezza bobina: 200 m
  • Spessore: 1,6 mm
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Materiale: poliolefina antiestinguente
  • Protezione: isolamento e agenti chimici
  • Serie: TCS
  • Colore: varie opzioni
Bobina di materiale termorestringente a parete media con diametro nominale di 1/16 di pollice e tasso di contrazione 2 a 1. Progettata per offrire un isolamento affidabile e protezione elettrica, questa guaina termorestringente è ideale per applicazioni che richiedono precisione e durata. La lunghezza della bobina è di 200 metri, con uno spessore interno di 1,6 mm, garantendo versatilità e facilità di utilizzo in diversi contesti di installazione elettrica. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura resistenza e sicurezza nelle connessioni elettriche. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a bobina della serie TCS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Grigio

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,28 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

200 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

1,6 mm

diametro interno dopo la retrazione

0,8 mm

diametro nominale in pollici

1/16 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Bobina guaina termorestringente 200m Ø1,6mm grigio automazione industriale