Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETCS32X200GN
Cod. Produttore
TCS32X200GN
Cod. EAN
8016692622224

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Guaine termorestringenti
  • Lunghezza bobina: 200 m
  • Diametro interno: 3,2 mm
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Protezione: Isolamento e protezione
  • Resistenza: Agenti atmosferici e chimici
  • Serie: TCS
Bobina da 200 metri di tubazione termorestringente con diametro nominale di 1/8 di pollice e tasso di contrazione 2:1, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e isolamento affidabile. Il materiale termorestringente garantisce una perfetta aderenza su cavi e componenti, assicurando resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni. La termoretrazione consente un’installazione semplice e sicura, rendendo questo prodotto adatto a interventi di isolamento e sigillatura in ambito elettrico. La bobina offre una lunghezza totale di 200 metri con un diametro interno iniziale di 3,2 millimetri, ottimale per lavori di precisione su cavi di piccolo diametro. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a bobina della serie TCS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Verde

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,38 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

200 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

3,2 mm

diametro interno dopo la retrazione

1,6 mm

diametro nominale in pollici

1/8 pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Bobina guaina termorestringente 200m Ø3,2mm verde isolamento elettrico industriale