Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETCS24X200RE
Cod. Produttore
TCS24X200RE
Cod. EAN
8016692622736

Informazioni di prodotto

  • Serie: TCS
  • Lunghezza bobina: 200 m
  • Diametro interno: 2,4 mm
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Protezione: Contro agenti chimici
  • Resistenza: Non infiammabile
  • Applicazione: Isolamento elettrico
Bobina da 200 metri di tubicino termorestringente con tasso di contrazione 2:1, ideale per applicazioni elettriche a parete media. Il diametro nominale di 3/32 di pollice garantisce una protezione efficace e un isolamento sicuro dei collegamenti elettrici. Questo materiale termorestringente è progettato per assicurare una perfetta aderenza e resistenza nel tempo, proteggendo i cavi da agenti esterni e migliorando l'affidabilità degli impianti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a bobina della serie TCS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Rosso

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,35 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

200 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

2,4 mm

diametro interno dopo la retrazione

1,2 mm

diametro nominale in pollici

3/32 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Bobina guaina termorestringente 200m Ø int 2,4mm isolamento elettrico industriale