Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETCS24X200BU
Cod. Produttore
TCS24X200BU
Cod. EAN
8016692622460

Informazioni di prodotto

  • Serie: TCS
  • Lunghezza bobina: 200 m
  • Diametro interno: 2,4 mm
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Protezione: Isolamento e protezione
  • Resistente a: Agenti atmosferici e chimici
  • Caratteristiche: Flessibile e non infiammabile
Bobina di materiale termorestringente a parete media con diametro nominale di 3/32 di pollice e tasso di contrazione 2:1. Progettata per garantire un isolamento affidabile e una protezione efficace dei collegamenti elettrici, questa guaina termorestringente è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durata nel tempo. La lunghezza di 200 metri consente ampie possibilità di utilizzo in installazioni professionali, assicurando una copertura continua e uniforme. Il materiale termorestringente si adatta perfettamente alle superfici da isolare, offrendo una finitura pulita e sicura. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a bobina della serie TCS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Blu

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,35 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

200 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

2,4 mm

diametro interno dopo la retrazione

1,2 mm

diametro nominale in pollici

3/32 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Bobina guaina termorestringente 200m Ø int 2,4mm blu automazione industriale