Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETCS32X200Y/G
Cod. Produttore
TCS32X200Y/G
Cod. EAN
8016692623306

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Bobina termorestringente
  • Lunghezza: 200 metri
  • Diametro interno: 3,2 mm
  • Colore: Verde
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Protezione: Isolamento e agenti chimici
  • Serie: TCS
Bobina di tubi termorestringenti a parete media con diametro nominale di 1/8 pollice e tasso di contrazione 2:1. Prodotto ideale per proteggere e isolare connessioni elettriche, garantendo resistenza e durata nel tempo. Il materiale termorestringente si adatta perfettamente a diverse superfici, assicurando una perfetta tenuta e protezione da agenti esterni. Il colore verde facilita l’identificazione e l’organizzazione degli impianti elettrici. Lunghezza totale di 200 metri con diametro interno di 3,2 mm, adatto per applicazioni professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a bobina della serie TCS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Verde-giallo

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,38 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

200 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

3,2 mm

diametro interno dopo la retrazione

1,6 mm

diametro nominale in pollici

1/8 pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Bobina guaina termorestringente 200m Ø3,2mm verde/giallo isolamento elettrico