Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETCS32X200WH
Cod. Produttore
TCS32X200WH
Cod. EAN
8016692623030

Informazioni di prodotto

  • Dimensione: 3,2 mm
  • Lunghezza bobina: 200 m
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Applicazione: Isolamento elettrico
  • Protezione: Agenti chimici e atmosferici
  • Serie: TCS
  • Caratteristiche: Flessibilità e stabilità
Bobina da 200 metri di tubo termorestringente a parete media con diametro nominale di 1/8 pollice e tasso di contrazione 2 a 1. Progettato per offrire un isolamento affidabile e protezione dei collegamenti elettrici, garantisce una perfetta aderenza grazie alla termoretrazione, con uno spessore interno di 3,2 mm. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durata nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a bobina della serie TCS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Bianco

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,38 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

200 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

3,2 mm

diametro interno dopo la retrazione

1,6 mm

diametro nominale in pollici

1/8 pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Bobina guaina termorestringente 200m Ø int 3,2mm bianco automazione industriale