Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETCS32X200BU
Cod. Produttore
TCS32X200BU
Cod. EAN
8016692622491

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Termorestringente
  • Lunghezza bobina: 200 m
  • Diametro interno: 3,2 mm
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Protezione: Isolamento e protezione
  • Serie: TCS
  • Resistenza: Agenti chimici e atmosferici
Bobina termorestringente da 200 metri con diametro nominale di 1/8 pollice e tasso di contrazione 2:1. Progettata per applicazioni a parete media, garantisce un’ottima protezione e isolamento dei cavi elettrici. Il materiale termorestringente assicura una perfetta adesione e resistenza, ideale per l’uso in impianti elettrici che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La dimensione interna di 3,2 mm facilita l’adattamento su diversi tipi di cablaggio, offrendo una soluzione versatile e di alta qualità per la gestione dei collegamenti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a bobina della serie TCS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Nero

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,38 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

200 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

3,2 mm

diametro interno dopo la retrazione

1,6 mm

diametro nominale in pollici

1/8 pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Bobina guaina termorestringente 200m Ø3,2mm blu automazione industriale